Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9 - фото №1Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9 - фото №2
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9 - фото №1
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9 - фото №2

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9

Рукавиці захисні MULTIFIT NITRILE, поліамід, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899405219

Номер товару 0899405219
В наявності

Ціна:
340.4 грн/шт

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE, пара, розмір 9

Номер товару 0899405219

340.4 грнБез ПДВ: 283.6 грн

Кількість

ОУ

x6 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальність та надійність

Висока стійкість до стирання

Хороша стійкість до впливу багатьох мастил та олій у невеликих кількостях

Мікропористе, спінене нітрилове покриття на долоні

Безшовна основа з поліаміду/еластану

М'яко діє на шкіру відповідно до Oeko-Tex® Standard 100


Збірка, робота в майстерні та задачі механіка
Пакувальні та складські роботи
Ремонт і технічне обслуг

Написати відгук