Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10 - фото №1Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10 - фото №2
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10 - фото №1
Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10 - фото №2

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від порізів W-300, LEVEL D, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899403710

Номер товару 0899403710
В наявності

Ціна:
267.3 грн/шт

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-300, пара, розмір 10

Номер товару 0899403710

267.3 грнБез ПДВ: 222.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Рукавиці для захисту від порізів W-300 Wurth

  • Висока якість матеріалів: рукавиці виготовлені зі спеціального міцного матеріалу, який забезпечує максимальний захист рук від порізів і порізів
  • Комфорт: мають зручна посадка яка не стягують руку та забезпечуючи максимальний комфорт під час роботи
  • Водонепроникність: яка дозволяє комфортно працювати в будь яких погодних умовах
  • Довговічність:  виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує їх тривалий термін служби
  • Універсальність: підходять для роботи з різними видами гострих предметів, таких як ножі, леза, та інші

Написати відгук