Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8 - фото №1

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL-C, покриття ПВХ, пара

Номер товару 0899403618
В наявності

Ціна:
360 грн/шт

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8

Номер товару 0899403618

360 грнБез ПДВ: 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Утеплена порізостійка рукавиця з ПВХ покриттям в 3/4

    Основні напрямки використання

  • Робота з покрівельним залізом у зимовий період

  • Робота на металобазі та віконних виробництвах у неопалюваних приміщеннях

  • Інші роботи, де є ризик порізу рук, при низькій температурі

    Основні переваги

  • Покриття з полімерної піни з зануренням на ¾

  • ПВХ покриття стійке до олій та жирів

  • Висока стійкість до механічного стирання і хороший захист від порізів

  • Високі теплоізоляційні властивості

  • Комбінована нейлонова основа покращує експлуатаційні властивості

  • Хороше зчеплення і повітропроникність

Написати відгук