Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Каска захисна для роботи на висоті, EN 397 / EN 12492

Каска захисна для роботи на висоті, EN 397 / EN 12492 - фото №1

Каска захисна для роботи на висоті, EN 397 / EN 12492

Каска захисна для роботи на висоті, EN 397 / EN 12492 -арт. 0899200290

Номер товару 0899200290
В наявності

Ціна:
3 300 грн/шт2 334 грн/шт

Каска захисна для роботи на висоті, EN 397 / EN 12492

Номер товару 0899200290

3 300 грн2 334 грнБез ПДВ: 1 945 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Багатофункціональний шолом універсального використання для роботи на висоті, а також для промислових і торгових застосувань

  • Перевірено відповідно до EN 12492 (робочий шолом/шолом альпініста), EN 397 (промисловий захисний шолом)
  • Безперешкодний огляд вгору завдяки короткому козирку шолома
  • Надійне кріплення за допомогою роздвоєного ремінця для підборіддя
  • Комфорт при носінні з 6-точковою текстильною підвіскою та вентиляційні отвори в задній частині голови
  • Плавне регулювання ширини за допомогою поворотної системи
  • Легкий корпус шолома з ABS
  • Вага: 460 г
  • Фіксатори для кріплення додаткового обладнання

Написати відгук