Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Каска захисна BASIC 6 POINT біла

Каска захисна BASIC 6 POINT біла - фото №1

Каска захисна BASIC 6 POINT біла

Каска захисна BASIC 6 POINT біла
-арт. 0899200121

Номер товару 0899200121
В наявності

Ціна:
672 грн/шт

Каска захисна BASIC 6 POINT біла

Номер товару 0899200121

672 грнБез ПДВ: 560 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Каска захисна BASIC біла

  • Матеріал основи: поліетилен
  • Температурний режим: -30°C
  • Регулювання: механічна застібка
  • Наявність вентиляції
  • Ремені оголов'я - текстильні
  • Розмір регулювання 53-62
  • Виробництво: Німеччина

Надійна конструкція з посиленою зоною дах

  • Енергопоглинаюча форма/гратчаста структура
  • Оптимальний захист шиї
  • Канал для відведення води
  • Вентиляційні отвори
  • 30 мм вставні кишені для захисту органів слуху/обличчя
  • Пов'язка проти ковзання
  • Замок із шпилькою для оптимальної посадки

Написати відгук

   

Інформація про продукт