Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 - фото №1Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 - фото №2
Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 - фото №1
Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 - фото №2

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 -арт. 0899175012

Номер товару 0899175012
Предзамовлення

Ціна:
507.3 грн/шт

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175

Номер товару 0899175012

507.3 грнБез ПДВ: 422.8 грн

Кількість

ОУ

x2 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це надійне та ефективне рішення для захисту дихальних шляхів від шкідливих газів та парів. Цей фільтр призначений для використання з напівмасками серії 175 та забезпечує високий рівень захисту в різних умовах.

Основні характеристики:

  • Тип фільтра: ABEK1 (захист від органічних, неорганічних газів та парів, кислотних газів та аміаку)

  • Сумісність: Напівмаски серії 175

  • Стандарти: Відповідає європейським стандартам EN 14387:2004 + A1:2008

  • Легкість заміни: Проста та швидка установка фільтра на маску

  • Вага: Легкий і зручний для тривалого носіння

    Переваги використання:

  • Високий ступінь захисту: Забезпечує надійний захист від широкого спектру газів та парів, включаючи органічні та
  • неорганічні сполуки, кислоти та аміак.

  • Зручність у використанні: Легкий та компактний дизайн забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу.

  • Проста заміна: Швидка та легка установка і зняття фільтра з маски.

    Цільова аудиторія:

    Цей продукт призначений для робітників, зайнятих у різних галузях промисловості, де можливий вплив шкідливих газів та парів. Ідеально підходить для використання на хімічних заводах, у лабораторіях, на будівельних майданчиках та в інших місцях, де потрібен надійний захист дихальних шляхів.

    Додаткова інформація:

  • Матеріал корпусу: Міцний та довговічний АБС-пластик

  • Колір: Чорний з маркуванням ABEK1

    Висновок:Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це високоякісний засіб захисту, який забезпечує безпеку та комфорт під час роботи в умовах, що потребують захисту від шкідливих газів та парів. Обираючи цей фільтр, ви можете бути впевнені у надійному захисті вашого здоров'я.

  • Область застосування


    • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації та дезактивації відходів, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

    Написати відгук