Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів - фото №1

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів -арт. 0899175000

Номер товару 0899175000
В наявності

Ціна:
1 296 грн/шт

Напівмаска захисна HM 175, EN 141, без фільтрів

Номер товару 0899175000

1 296 грнБез ПДВ: 1 080 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Напівмаска HM 175

  • Матеріал основи: термостійкий полімер
  • Тип кріплення фільтра: Байонетне
  • Розмір: М(середній)
  • Особливості: Збільшений клапан видиху
  • Нижній ремінь кріплення забирається всередину маски автоматично
  • Сумісна з усіма фільтрами серії 175
  • Ідеальне поєднання з усіма моделями закритих та відкритих окулярів Вюрт
  • Подвійний байонетний замок
  • Практична швидкознімна застібка, яка також захищає внутрішню частину маски від бруду, коли вона не одягнена.
  • Низький опір диханню
  • Великий клапан видиху
  • Гнучка область носа
  • Першокласне поле зору
  • Майже не помітний навіть у шоломі.

Область застосування:


Компанії з хімічної та лакофарбової обробки, компанії з утилізації та ремонту, деревообробні та переробні компанії, а також компанії з укладання підлоги, компанії з переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (кожна з відповідними фільтрами).

Написати відгук

   

Інформація про продукт