Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір L

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір L - фото №1

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір L

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір L -арт. 0899021213

Номер товару 0899021213
В наявності

Ціна:
300 грн/шт

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір L

Номер товару 0899021213

300 грнБез ПДВ: 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надійний захист від попадання частинок, пилу і бризок рідин.

  • Захисний комбінезон CAT 3, типовий клас 5 + 6
  • Запобігає утворенню статичних зарядів
  • Антистатичні властивості згідно EN 1149-1
  • Ідеально підходить для фарбувальних робіт
  • Не залишає ворсу
  • Міцний
  • Стійкий до розривів і зносу

Особливості

  • Вологовідштовхувальні властивості вище середнього значення, в тому числі до нафтопродуктів
  • Збільшена свобода рухів і комфорт завдяки м'якому текстильному матеріалу
  • Запобігає випадковому розстібанню. Самогальмуюча застібка-блискавка
  • Капюшон, манжети рукавів і штанин, спинка по талії на резинці

Примітка

Підходить для використання при утилізації азбесту.

Написати відгук

   

Інформація про продукт