Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря

Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №1Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №2Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №3Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №4
Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №1
Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №2
Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №3
Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря - фото №4

Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря

Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря COOLIUS
СПРЕЙ-Д / ЧИСТКИ-кондиціонерів-300ML

Номер товару 089376410
В наявності

Ціна:
826.8 грн/шт

Дезінфікуючий спрей для системи кондиціонування повітря

Номер товару 089376410

826.8 грнБез ПДВ: 689 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Спеціалізований засіб для очищення та дезінфекції систем кондиціонування повітря автомобіля.


Дезінфікує, очищає і захищає

Ефективно вбиває бактерії і грибки за дуже короткий час.
100% позбавлення від мікробів всього за 5 хвилин.

Довготривалий захист.
Запобігає алергічним реакціям, які можуть бути викликані бактеріями та іншими мікроорганізмами.

Надійне рішення для усунення неприємних запахів.
Забезпечує довгостроковий ефект, за рахунок дезінфекції та очищення місць скупчення мікробів, бактерій і грибків.

Глибоко проникає у шари бруду, за рахунок рясного розпилення очищувача.
Ефективність підтверджена незалежним інститутом.

Легко наноситься.
Має подовжений шланг довжиною близько 80 см.

Поліетиленовий шланг оснащений спеціальною насадкою, для нанесення засобу безпосередньо на теплообмінник системи кондиціонування.

Значення pH: 5,0

Не містить AOX

Примітка: Будьте обережні при використанні біоцидних засобів. Перед використанням завжди читайте етикетку і інформацію про продукт.

Рекомендується проводити очистку та дезинфекцію системи кондиціонування повітря (випарника, вентиляційних каналів тощо) щонайменше раз на рік.

Дослідження ефективності дезинфікуючого засобу було проведено на основі базових принципів тестування і оцінки процедур хімічної дезінфекції DGHM (Німецьке товариство гігієни та мікробіології).

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки