Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рідкий метал Wurth 500 г - фото №1Рідкий метал Wurth 500 г - фото №2Рідкий метал Wurth 500 г - фото №3
Рідкий метал Wurth 500 г - фото №1
Рідкий метал Wurth 500 г - фото №2
Рідкий метал Wurth 500 г - фото №3

Рідкий метал Wurth 500 г

Рідкий метал Wurth 500 г
МЕТАЛ-РІДКИЙ-FE1-500Г

Номер товару 0893449
В наявності

Ціна:
1 897.5 грн/шт

Рідкий метал Wurth 500 г

Номер товару 0893449

1 897.5 грнБез ПДВ: 1 581.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Рідкий метал Wurth 500 г:

Система швидкого ремонту, ідеальна для слюсарів і майстерень в області обробки металу. Високоякісна двокомпонентна система реакційної смоли, що має металеві властивості завдяки особливому складу.

Особливості та Переваги:

  • Надійний Ремонт: Розроблений для дрібних ремонтних робіт в стислі терміни, рідкий метал Wurth забезпечує ефективний та надійний ремонт металевих поверхонь.
  • Просте Змішування: Ідеальне співвідношення компонентів (А: В = 1: 1) робить неправильне змішування практично неможливим.
  • Універсальне Використання: Можна використовувати у вертикальному положенні, що робить його ідеальним для ремонту різних металевих конструкцій.
  • Легка Обробка: Після затвердіння легко обробляється так само, як і метал, дозволяючи точити, фрезерувати, свердлити та виконувати інші види обробки.
  • Стійкість та Термостійкість: Володіє стійкістю до теплового розширення, а термостійкість затверділого матеріалу становить від -60 до 120 °C.

Технічні Характеристики:

  • Вага вмісту: 500 г.
  • Колір: Сірий.
  • В'язкість / Консистенція: Пастоподібний.
  • Міцність на розтяг і зрушення: Мін. 14,5 Н/мм².
  • Міцність на стискання: Мін. 70 Н/мм².
  • Повне Затвердіння: При кімнатній температурі.
  • Час Гелеутворення: Мін./Макс. 7-12 хв.
  • Час Застосування: 5 хв.
  • Час Затвердіння: Мін./Макс. 4-24 год.
  • Щільність: 2,8 кг/м³.

Рідкий метал Wurth - це високоефективний інструмент для швидкого та надійного ремонту металевих деталей та конструкцій.

Написати відгук

   

Інформація про продукт