Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №1Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №2Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №3
Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №1
Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №2
Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл - фото №3

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-СІЛІКОН.-FLUID-LM-400МЛ

Номер товару 0893221000
В наявності

Ціна:
426 грн/шт

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл

Номер товару 0893221000

426 грнБез ПДВ: 355 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Високоякісне, фізіологічно нешкідливе антифрикційне мастило чи розділовий агент.

Містить висококонцентровані високоякісні силіконові масла.

  • Оптимальні ковзаючі і змащувальні властивості.
  • Запобігає залипанню та зносу.
  • Усуває неприємний скрип.

Надзвичайно хороша термостійкість від -50 ° C до + 250 ° C.
Широкий спектр застосування, в тому числі в діапазоні високих температур та як мастило для форм.

Безбарвний.

Хороша сумісність з матеріалами.

Вологовідштовхувальний ефект.
Захищає, наприклад, гумові деталі від морозу.

Сертифікат NSF H1.
Засіб може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин.

Примітка
При використанні в харчовій сфері допускається використання в технічно необхідних мінімальних кількостях. Якщо засіб буде використовуватися для захисту від корозії, що утворилася захисну плівку необхідно повністю видалити перед повторним використанням даного засобу.

Зареєстровано в NSF H1 (№: 135927), відповідає вимогам USDA 1 998 H1.

Написати відгук

   

Інформація про продукт