Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Нейтралізатор запаха, 500мл

1 відгуків Написати відгук

Освіжувач повітря
нейтралізатор-ЗАПАХУ-500МЛ

Номер товару 089313920
В наявності

Цена:
360 грн/шт 270 грн/шт

Нейтралізатор запаха, 500мл

Номер товару 089313920

360 грн 270 грн Без ПДВ: 225 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Нейтралізує неприємні запахи в текстилі.

Підходить практично для будь-якого текстилю.

  • Універсальне в застосуванні.
  • Не залишає слідів.
  • Без фарбування.
  • Безбарвний.

Спеціально створена унікальна формула.

  • Швидкий і стійкий ефект.
  • Молекули запаху не маскуються для освіження, а повністю видаляються природним шляхом.

Ручний розпилювач для тонкого розпилення

  • Рівномірний розпорошення на поверхні без змочування.
  • Швидке висихання.
  • Ефективна дія.

Без AOX.


Примітка
Для делікатних текстильних виробів (наприклад, шовку), потрібні попередні випробування.

Не підходить для шкіри та замші.

pH-значення / умови 7 / при 20 °C
Запах/аромат З віддушкою
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Об'єм 500 мл
Розкладається біологічно Так
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука Вода, мило і гліколь
Щільність/умови 1 г/см³ / при 20°C
Сфера застосування
Нейтралізує всі неприємні запахи, такі як сигаретний дим, піт, запах тварин, цвілі і кухні, які можуть виникати в салоні автомобіля, на м'яких меблів, килимах, шторах і одязі.


Інструкції

1. Розпорошите на оброблювану поверхню з відстані приблизно 30 см, поки тканина не стане злегка вологою.
2. Після висихання тканини запах зникає.
3. Повторіть процес, якщо запах стійкий.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки