Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Перетворювач корозії Wurth 1000 мл

Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №1Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №2Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №3
Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №1
Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №2
Перетворювач корозії Wurth 1000 мл - фото №3

Перетворювач корозії Wurth 1000 мл

Перетворювач корозії Wurth 1000 мл

Номер товару 0893110
В наявності

Ціна:
1 590 грн/шт

Перетворювач корозії Wurth 1000 мл

Номер товару 0893110

1 590 грнБез ПДВ: 1 325 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Екологічно чистий перетворювач іржі на дисперсійній основі.


Підходить для фарбування.
Оброблена поверхня може бути пофарбована усіма стандартними фарбами через 3 години.

Підходить для шпаклювання.


Екологічно чистий, на дисперсійній основі.


Надійно запобігає утворенню корозії і готує поверхню до подальшого фарбування.
Перетворювач іржі проникає в іржу, вступає в хімічну взаємодію з нею і перетворює оксид заліза на стійку нерозчинну металоорганічну сполуку синьо-чорного кольору.


Примітка
Не використовувати на пофарбованих поверхнях.

Не змочувати оброблену поверхню водою до повного висихання.

Не наносити суміш під прямим сонячним випромінюванням і на гарячі поверхні (понад +40 ° C), а також при сильних морозах. Не допускайте замерзання. Після використання промийте обладнання водою.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки