Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Консистентне мастило HHS® 5000 високотемпературне 500МЛ

Консистентне мастило HHS® 5000 високотемпературне 500МЛ

2 відгуків Написати відгук

Мастило консистентна HHS 5000 для високих температур
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HHS5000-500МЛ

Номер товару 08931063
В наявності

Цена:
480 грн/шт

Консистентне мастило HHS® 5000 високотемпературне 500МЛ

Номер товару 08931063

480 грн Без ПДВ: 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надзвичайно термостійка, повністю синтетична олива з відмінними проникаючими характеристиками з ПТФЕ

Безпечна у використанні.

  • Проникає в місця, недоступні для безпосереднього нанесення (відмінні характеристики повзучості).
  • Ідеально підходить для важкодоступних місць.

Зносостійкість

  • Містить тверде мастило - ПТФЕ.
  • Після стирання мастильної плівки функції мастила виконує шар ПТФЕ (антифрикційна властивість).
  • Довговічна протиковзка захисна плівка, стійка до високих температур.

Довготривала надійність.

  • Забезпечує надійний і довгостроковий захист від корозії.
  • Не окислюється (не осмолюється) при температурах до + 200°C, при короткочасній дії - до + 250°C.
  • Не утворює вуглецевих з'єднань.

Безпека застосування.

  • Сумісна з більшістю пластмас, ущільнюючими кільцями та X-подібними ущільнювачами.
  • Нейтральна щодо пофарбованих поверхонь.

Стійка до впливу вологи, солоної води, слабких кислот і лугів.

Не містить силікону, смол і кислот.


Примітка
Найвищий рівень безпеки мастильного матеріалу при повсякденному використанні.

Запах/аромат Характерний
Колір Прозорий
Масляна основа Синтетичні вуглеводні
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Не містить смоли Так
Об'єм 500 мл
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, FKM
Температура займання, мін. 240 °C
Температура займання, умови Відповідно до DIN ISO 3016
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термостійкість, короткочасна, макс. 250 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука Мінеральна олія
Щільність 0,86 г/см³
Сфера застосування:
Підходить для змащування дрібних зазорів і використання в умовах високих температур, наприклад для з'єднань дросельних клапанів, внутрішніх підшипників, ланцюгів і напрямних, що піддаються впливу високих температур, та ін.


Інструкції
У разі застосування стандартних мастил на основі мінеральних масел мастильна плівка може стиратися (наприклад, при температурі 120 ° C, крива червоного кольору), однак наша мастило HHS® 5000 має більш тривалим терміном служби (крива зеленого кольору) - ''безпечна мастило''. Мастило має тривалим терміном служби і підвищує безпеку в умовах повсякденного використання.
З метою продовження терміну служби слід очистити і попередньо обробити точку мастила.
Перед кожним нанесенням рекомендується ретельно очищати поверхню за допомогою засобу HHS® Clean, арт. № 0893 106 10.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки