Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №1Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №2Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №3Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №4Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №5Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №6
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №1
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №2
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №3
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №4
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №5
Мастило  HHS 2000,150 мл. - фото №6

Мастило HHS 2000,150 мл.

Мастило консистентна HHS 2000
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HHS2000-150МЛ

Номер товару 08931061
В наявності

Ціна:
198 грн/шт168.3 грн/шт

Мастило HHS 2000,150 мл.

Номер товару 08931061

198 грн168.3 грнБез ПДВ: 140.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Напівсинтетична олива, стійка до надвисокого тиску

Стійкість до високого тиску

Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації

Має хорошу повзучість

Ідеально підходить для змащування дрібних зазорів

Надійно захищає від корозії

Адгезивна

Стійка до відцентрових сил, створюваних деталями, що обертаються.

Хороша сумісність з матеріалами

Сумісна з ущільнювальними і X-подібними кільцями, а також з пластиком. Нейтральна до пофарбованих поверхонь.

Стійка до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів

Не містить силікону, смол і кислот

Примітка

Стійка до високого тиску

Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи.

Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.


Універсальна змазка, підходить для застосування в умовах високого тиску, наприклад для тяг систем перемикання передач, акселератора і зчеплення, боуденовскіх тросів, штифтів, з'єднань, петель, важелів перемикання, замкових язичків, наконечників поздовжніх рульових тяг, напрямних, зірочок ланцюгів, зубчастих рейок і відкритих шестерень
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і спустошити його.

Написати відгук