Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Потужний спрей-розморожувач для скла, Super 0,5л

Потужний спрей-розморожувач для скла, Super 0,5л

Спрей - Супер-розморожувач для скла, 500мл
З захистом скла від замерзання після обробки

Номер товару 0892331201
В наявності
Цена:
240 грн/шт

Потужний спрей-розморожувач для скла, Super 0,5л

Номер товару 0892331201

240 грн Без ПДВ: 200 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Швидко й ефективно видаляє лід та іній зі скла.

Немає необхідності в механічному видаленні льоду за допомогою скребка.

Запобігає замерзанню скла у подальшому.

Чудовий огляд навіть у ще не прогрітому автомобілі.

Відмінна сумісність з матеріалами.
Не ушкоджує фарби, гуму і пластмаси.

Не містить метанолу.

Приємний цитрусовий аромат.

Вага вмісту 460 г
Густина за умови при 20 °C
Запах/аромат Цитрус
Значення pH 7.8
Значення pH, умови при 20 °C
Колір Синій
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Об'єм 500 мл
Розкладається біологічно Так
Температура займання, мін. 21 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 міс.
Хімічна сполука Етанол
Щільність 0,952 г/см³

Інструкції
Нанести на обмерзле скло і дати засобу увібратися протягом нетривалого часу. Видалити залишки
льоду зі скла.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки