- Назад
- Каталог товарів
- Продукти для майстерні
- Освітлення, батареї, ЗП
- Ліхтарі робочого освітлення
- Переносна лампа, акумулятор
- Лампа переносна світлодіодна акум. WL1 LED 3+1W
- Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 450 lm
Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 450 lm
Ліхтар ручний акумуляторний LED, тонкий, 5W, IP 54, 450 лм, 340х52х41 мм
-арт. 0827940383
Способи доставки
Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузького простору
Два різних рівня освітлення:
1-й- 600 лм;
2-й - 250 лм
4 режими роботи
Потужний, вбудований в основу, магніт
Легке закріплення навіть у важкодоступних місцях
Тривалість роботи:
- режим основний 1. - 6 год
- режим основний 2. - 2,5 год
- торцеве світло - 10 год
Ступінь захисту - ІР 54
Ударостійкість - IК07
Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 9,62 Вт-год, 18 650-2600 мА · год
Каталог Würth