Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №1Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №2Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №3Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №4Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №5Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №6
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №1
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №2
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №3
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №4
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №5
Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm - фото №6

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm

Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR, 190 лм, 13 см
-арт. 0827901

Номер товару 0827901
В наявності

Ціна:
786 грн/шт

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm

Номер товару 0827901

786 грнБез ПДВ: 655 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см

Новий рівень зручності та ефективності в одному світлодіодному ліхтарі! Ласкаво просимо до світу портативного світла, яке вразить вас своєю функціональністю та дизайном.

Основні характеристики:

  • Регульований фокус: Незалежно від того, чи вам потрібен широкий світловий потік або точний промінь світла, цей ліхтар із регульованим фокусом готовий вам в цьому допомогти.
  • Стійкий до ударів: Виготовлений з високоміцного АБС-пластика, цей ліхтар витримає важкі умови і буде надійним супутником в будь-яких подорожах чи робочих завданнях.
  • Прорезинена ручка: Зручна ручка з прорезиненим покриттям забезпечить вам комфортне утримання і дозволить використовувати ліхтар протягом тривалого часу без втоми.
  • Внутрішній світлодіод високої потужності: Однокристальний світлодіод забезпечить потужний світловий потік для максимальної видимості.
  • Енергоефективність: Працює від трьох батареек типу АА, забезпечуючи довгий термін служби та надійний робочий час.

Технічні характеристики:

  • Діаметр: 40 мм
  • Довжина: 130 мм
  • Кількість світлодіодів: 1 шт.
  • Світловий потік: 190 лм
  • Ступінь захисту IP: IP56
  • Кількість батареєк: 3 шт. Micro AAA; LR03

З Wurth LED-PLA/RBR 13 см ви отримуєте надійний та потужний інструмент, який стане вашим вірним супутником у будь-яких умовах. Насолоджуйтеся якісним світлом та надійністю в кожному кроці!

Область застосування:



  • Для користувачів з найвищими вимогами;

  • Підходить для використання в промисловості;

  • Ремісниче виробництво;

  • Для хобі та дозвілля.

Написати відгук

   

Інформація про продукт