- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільні приладдя
- Кріплення номерного знаку
- Рейка кріплення номерного знаку
- Швидкорозб. кріплен. д/номерного знака Circo рейка
- Планка кріплення номерного знаку Circo без напису
Планка кріплення номерного знаку Circo без напису
Бистрораз.крепеж д / номерного знака Circo рейка
ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-CIRCO / CLASSIC-ПЛАНКА
-арт. 0826010100
Способи доставки
Сильно вигнута версія посиленої планки для номерного знака серії "Classic"
Міцна конструкція, посилене плече фіксації планки
Дуже стабільний і міцний пластик
Висока стійкість до ультрафіолету
CIRCO - це модифікований швидкознімний тримач номерного знака серії "Classic"
Кріплення сумісні з усіма тримачами номерних знаків серії "Classic"
Сертифікат відповідності
Відповідає директиві ЄС (EEC 74/483)
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Виконання | Планка |
Висота | 21,5 мм |
Колір | Чорний |
Матеріал | Пластик |
Підходить для ширини основи | 460 мм/490 мм/520 мм |
Ширина | 410 мм |
Технічні паспорти