- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільні приладдя
- Кріплення номерного знаку
- Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-KLAPPFIX-520мм
арт. 08256
Тримач номерного знака Klapp-Fix
Гармонійний і привабливий дизайн
Інноваційний антивандальний механізм, відкриття за допомогою ключа
Якісний гнучкий пластик з стійкістю від ультрафіолету
Зручний та продуманий монтаж, якісні перфорації
Використовуйте ключ (Арт.№ 0825 990) для відкривання
Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Виконання | Без напису |
Висота | 131 мм |
Колір | Чорний колір |
Матеріал | Поліпропілен - ПП |
Підходить для розміру маркування | 520 x 110 мм |
Ширина | 530 мм |
Технічні паспорти