- Назад
- Каталог товарів
- Робоче обладнання
- Обладнання робочого місця
- Котушка кабелю
- Кабельний барабан
- Подовжувач електр. на котушці H05VV-F3G x 1,5 мм²
- Подовжувач електричний на котушці (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-30м
-арт. 0774125202
Захист від перегріву, з індикацією
Сталевий каркас - опора.
Ергономічна ручка.
Клас захисту IP 20
Захист від проникнення сторонніх тіл
діаметром понад 12 мм.
Без захисту від води.
Примітка
Не підключайте до електрики з напругою
вище рекомендованої.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність
яких перевищує 3000 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік
рідини, надмірна вологість, пил і високі
температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати
ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до
з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю
розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність
підключених пристроїв 1000 Вт.
Каталог Würth