- Назад
- Каталог товарів
- Робоче обладнання
- Обладнання робочого місця
- Котушка кабелю
- Кабельний барабан
- Подовжувач електричний на котушці H07RN-F3G x 2,5 mm2 30м
- Подовжувач електричний на котушці (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці (H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
Подовжувач електричний на котушці ((H07RN-F3G x 2,5 mm2)-30м
-арт. 0774033329
Простий та безпечний
Матеріал провідник - 100% мідь, 2,5 мм.
Чотири CEE7/4 розетки з кришкою.
Захисні ролети в розетках.
Клас захисту IP 44.
Захист від проникнення сторонніх тіл
діаметром більше 1 мм.
Захищає від бризок води з усіх кутів.
Примітка
Не підключайте до електрики з напругою
вище рекомендованої.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність
яких перевищує 3600 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік
рідини, надмірна вологість, пил і високі
температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати
ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до
з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю
розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність
підключених пристроїв 1300 Вт.
Каталог Würth