Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм

Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №1Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №2Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №3Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №4
Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №1
Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №2
Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №3
Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм - фото №4

Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм

Гофротруба ізолює
ШЛАНГ-гофрованих-4,5

Номер товару 077199004
В наявності

Ціна:
50.9 грн/шт

Труба гофрована, поліамідна, без проріза, Ø4,5мм

Номер товару 077199004

50.9 грнБез ПДВ: 42.4 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Забезпечує захист від тепла, УФ-випромінювання, вологи і хімікатів.

Стійкий до спиртів, мастила, мінеральних масел, дизельного палива і бензину.

  • Матеріал: поліамід 6
  • Не містить галогенів і кадмію
  • У комбінації з фітингами IP67 схвалено ADR / GGVS (тільки суцільна)
  • Не підтримує горіння

Написати відгук

   

Інформація про продукт