Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D19,0-9,5 mm)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D19,0-9,5 mm) - фото №1

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D19,0-9,5 mm)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D19,0-9,5 mm) -арт. 077101900

Номер товару 077101900
В наявності

Ціна:
27.3 грн/шт

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D19,0-9,5 mm)

Номер товару 077101900

27.3 грнБез ПДВ: 22.8 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Коефіцієнт усадки 2:1, без внутрішнього клею.

Сертифікат відповідності UL 224.

  • Високоефективна, гнучка, універсальна у

    використанні термозбіжна трубка

  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)

Написати відгук

   

Інформація про продукт