Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №1Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №2Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №3
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №1
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №2
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) - фото №3

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm) -арт. 0771012701

Номер товару 0771012701
В наявності

Ціна:
327.5 грн/шт

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D12,0-4,0 mm)

Номер товару 0771012701

327.5 грнБез ПДВ: 273 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм.

Вогнезахисна (не липка).

  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні
  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)

Написати відгук

   

Інформація про продукт