Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №1Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №2Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №3
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №1
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №2
Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) - фото №3

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm) -арт. 0771006402

Номер товару 0771006402
В наявності

Ціна:
222.6 грн/шт

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, чорна, L1 m, (D6,0-2,0 mm)

Номер товару 0771006402

222.6 грнБез ПДВ: 185.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм.

Вогнезахисна (не липка).

  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні
  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)

Застосування:
Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.

Написати відгук

   

Інформація про продукт