- Назад
- Каталог товарів
- Товари для електриків
- Ізоляційні матеріали
- Термозбіжна технологія
- Термозбіжна трубка, тонкостін.
- Термозбіжна трубка з внутр. клеєм
- Тонкостінна термозбіжна трубка, сіра, 100мм-(6,0-2,0мм)
Тонкостінна термозбіжна трубка, сіра, 100мм-(6,0-2,0мм)
Термозбіжна трубка з внутрішнім клеєм
ТРУБКА-Т / УС-L100MM-6,0-2,0MM
Способи доставки
Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм.
Вогнезахисна (не липка).
Вогнестійкий | Так |
Діаметр | 6 мм |
Діаметр (з усадкою) | 2 мм |
Довжина | 100 мм |
Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
Колір | Сірий |
Матеріал | Поліолефін |
Температура усадки, мін. | 120 °C |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 85 °C |
Товщина стінки з усадкою | 1,20 мм |
Каталог Würth