Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D3,2-1,6 mm) - фото №1

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D3,2-1,6 mm) -арт. 077100320

Номер товару 077100320
В наявності

Ціна:
10.5 грн/шт

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)

Номер товару 077100320

10.5 грнБез ПДВ: 8.8 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Коефіцієнт усадки 2:1, без внутрішнього клею.

Сертифікат відповідності UL 224.

  • Високоефективна, гнучка, універсальна у

    використанні термозбіжна трубка

  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)

Написати відгук

   

Інформація про продукт