- Назад
- Каталог товарів
- Товари для електриків
- Ізоляційні матеріали
- Термозбіжна технологія
- Термозбіжна трубка, тонкостін.
- Термозбіжна трубка, чорна
- Тонкостінна термозбіжна трубка, чорна, 100мм-(2,4-1,2мм)
Тонкостінна термозбіжна трубка, чорна, 100мм-(2,4-1,2мм)
Термозбіжна трубка, чорна
ТРУБКА-Т / УС-ЧОРНА-L100MM-2,4-1,2MM
Способи доставки
Коефіцієнт усадки 2:1, без внутрішнього клею.
Сертифікат відповідності UL 224.
використанні термозбіжна трубка
Вогнестійкий | Так |
Діаметр | 2,4 мм |
Діаметр (з усадкою) | 1,2 мм |
Довжина | 100 мм |
Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
Колір | Чорний |
Матеріал | Поліолефін |
Температура усадки, мін. | 90 °C |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -55 135 °C |
Товщина стінки з усадкою | 0,43 мм |
Каталог Würth