- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільна електрика
- Запобіжники, авт.
- Запобіжник плоский
- Запобіжник плоский MINI
- Запобіжник плоский запобіжник MINI silver
Запобіжник плоский запобіжник MINI silver
Запобіжник плоский MINI
ПРЕДОХРАН.-MINI-ЗЕЛЁН.-30A
Способи доставки
Варіант зі срібним покриттям для поліпшення відведення тепла
Якість виробника оригінального устаткування (OEM)
Сертифікат відповідності
ISO 8820-3
Сила струму, макс. | 30 A |
Колір | Зелений |
Робоча температура, мін./макс. | -40 125 °C |
Поверхня контактів | Посріблений |
Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |