Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа безцокольна для авто W5W 24 вольт

Лампа безцокольна для авто W5W 24 вольт - фото №1

Лампа безцокольна для авто W5W 24 вольт

Лампа безцокольна автомобільна
W5W-(W2,1X9,5D)-24V-5W
REDLINE

Номер товару 07207622
В наявності

Ціна:
13.2 грн/шт

Лампа безцокольна для авто W5W 24 вольт

Номер товару 07207622

13.2 грнБез ПДВ: 11 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Високоякісна лампа розжарювання з хорошими показниками потужності, стійкістю до вібраційних навантажень і перепадів температур, а також тривалим терміном служби.
  • Висока потужність забезпечує відмінну світіння лампи, що робить її відмінним варіантом для заміни встановленої на автомобіль лампочки, що вийшла з ладу або загубила свої властивості.
  • Розміри лампи W5W 24V 5W 07207622 (1шт.) повністю відповідають посадковим розмірами - це дозволяє проводити встановлення лампочки в домашніх умовах без особливих навичок або спеціальних інструментів.

Переваги:

  • Призначена для установки в цоколь W2,1X9,5D і володіє повністю відповідними посадкового місця розмірами забезпечуючи простоту установки.

  • Стійка до перепадів напруги в бортовій мережі, перепадів температур і вібраційних навантажень.

    Володіє високою потужністю і хорошою інтенсивністю світлового потоку.

  • Працює від напруги бортової мережі 24 В і універсально підходить для використання в вантажних автомобілях і комерційному транспорті.

  • Вироблена з використанням високоякісних компонентів і володіє дуже тривалим терміном служби.

Написати відгук

   

Інформація про продукт