Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт - фото №1

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт

Лампа безцокольна автомобільна
W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W
REDLINE

Номер товару 07207621
В наявності

Ціна:
13.2 грн/шт

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт

Номер товару 07207621

13.2 грнБез ПДВ: 11 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа безцокольна, що забезпечує її легку установку і зняття. Вона виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W5W-(W2,1X9,5D) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Безцокольна
  • Цоколь W5W-(W2,1X9,5D)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Ефективне свечение в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свечение в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

  • waЛампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа ефективно світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Написати відгук

   

Інформація про продукт