Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Лампа галогенова для авто H8 12 вольт

Лампа галогенова для авто H8 12 вольт - фото №1

Лампа галогенова для авто H8 12 вольт

Лампа галогенова для авто 12 вольт,
H8-(PGJ19-1)-12V-35W
REDLINE

Номер товару 0720718008
В наявності

Ціна:
192.1 грн/шт

Лампа галогенова для авто H8 12 вольт

Номер товару 0720718008

192.1 грнБез ПДВ: 160.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа галогенова H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth

Лампа галогенова H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який забезпечить вам безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь H8-(PGJ19-1) забезпечує надійне з'єднання з фарою автомобіля.

Лампа має потужність 35 Вт, що забезпечує яскраве і рівномірне освітлення дороги. Це особливо важливо в умовах поганої видимості, наприклад, у темний час доби або в туман.

Лампа галогенова H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь H8-(PGJ19-1)
  • Потужність 35 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Гарне свічення в тумані

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі в будь-яких погодних умовах
  • Яскраве і рівномірне освітлення дороги
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Гарне свічення в тумані

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних фарах головного світла.

Написати відгук

   

Інформація про продукт