Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Автолампа галогенова Н7 12V-55W

Автолампа галогенова Н7 12V-55W - фото №1

Автолампа галогенова Н7 12V-55W

Лампа галогенова для авто 12 вольт,
H7-(PX26D)-12V-55W
REDLINE

Номер товару 07207141
В наявності

Ціна:
145.1 грн/шт

Автолампа галогенова Н7 12V-55W

Номер товару 07207141

145.1 грнБез ПДВ: 120.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W Wurth: Надійне Освітлення для Денних Ходових Вогнів

До вас говорить лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W від Wurth - ідеальне рішення для ваших денних ходових вогнів. З цією лампою ви отримаєте не просто освітлення, а ефективний і тривалий елемент вашої автомобільної системи освітлення.

Основні характеристики:

  • Висока Міцність: З потужністю 55 Вт ця лампа забезпечує потужне світло, що робить ваші денні ходові вогні видимими та безпечними.

  • Продовжений Термін Служби: Двічі більше за термін служби стандартної лампи, що забезпечить довгий та надійний період освітлення для вашого автомобіля.

  • Збільшені Інтервали Заміни: За рахунок високої міцності та ефективності, ця лампа збільшує інтервали заміни, зекономивши ваш час та гроші.

  • Номінальне Напруга 12 В/постійного струму: Оптимальна напруга для надійної роботи лампи, що гарантує стабільне та безперебійне світло.

  • Технічне Обозначення цоколя PX26d: Стандартний цоколь, що робить лампу сумісною з багатьма моделями автомобілів.

  • Відсутність Відгуків: Наразі немає відгуків про цей товар, але це свідчить про його новизну та відсутність негативних вражень серед користувачів.

Лампа галогенова H7 від Wurth - це не лише продукт, а інвестиція в безпеку та комфорт вашої дорожньої подорожі. Обирайте якість та надійність для свого автомобіля!

Написати відгук

   

Інформація про продукт