Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм

Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм - фото №1Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм - фото №2
Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм - фото №1
Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм - фото №2

Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм

Шестигранний ключ, внутрішній шестигранник зі сферичною голівкою
КЛЮЧ-ТОРЦ.-Г-ОБРАЗ.-IN6KT-SW1,5
ZEBRA

Номер товару 071540015
В наявності

Ціна:
84 грн/шт

Ключ шестигранний Г-подібний, ZEBRA®, 1.5x15x89мм

Номер товару 071540015

84 грнБез ПДВ: 70 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Кутовий ключ зі сферичною голівкою, для гвинтів з внутрішнім шестигранником.

  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Сферичний наконечник дозволяє

    працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25˚

  • Привід по ISO 2936 L

Написати відгук

   

Інформація про продукт