Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 3/4" 200мм - фото №1Подовжувач Wurth 3/4" 200мм - фото №2
Подовжувач Wurth 3/4" 200мм - фото №1
Подовжувач Wurth 3/4" 200мм - фото №2

Подовжувач Wurth 3/4" 200мм

Подовжувач Wurth 3/4" 200мм
ПОДОВЖУВАЧ-3 / 4ZO-L200MM
ZEBRA

Номер товару 071514105
В наявності

Ціна:
884 грн/шт

Подовжувач Wurth 3/4" 200мм

Номер товару 071514105

884 грнБез ПДВ: 736.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхня: Хромована.
  • Привід: Квадрат 3/4 ".
  • Наконечник: Квадратна головка 3/4 ".

Написати відгук

   

Інформація про продукт