Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Торцеві ключі та тріскачки
Ручн. торц. ключі, аксесуари
Подовжувач, торц. ключ
Подовжувач 3/4 дюйма
Фільтр
Довжина (L)
200 мм
1
400 мм
1
583.8
-
966
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Подовжувач 3/4 дюйма
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Подовжувач Wurth 3/4" 200мм
(арт. 071514105)
834
грн/шт
Є в наявності
Подовжувач Wurth 3/4" 395мм
(арт. 071514106)
1 380
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Подовжувач 3/4 дюйма
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
583.8 грн
⭐ Найдорожчий товар
966 грн