Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra

Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra - фото №1Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra - фото №2
Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra - фото №1
Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra - фото №2

Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra

Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra
КЕРНЕР-120MM
ZEBRA
-арт. 071463150

Номер товару 071463150
В наявності

Ціна:
234 грн/шт

Кернер ручний Wurth із захистом рук 120мм Zebra

Номер товару 071463150

234 грнБез ПДВ: 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Двокомпонентна пластикова ручка

  • Твердість на робочому кінці 54 – 58 HRC
  • Твердість при ударі 38 – 46 HRC

Написати відгук

   

Інформація про продукт