Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм

Ручка для напилка деревРучка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм - фото №2
Ручка для напилка дерев
Ручка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм - фото №2

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм
РУЧКА-Д / НАПІЛЬН.-DIN395-100 / 150MM

Номер товару 07146157
В наявності

Ціна:
108.1 грн/шт

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 100/150 мм

Номер товару 07146157

108.1 грнБез ПДВ: 90.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 100/150 мм

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 100/150 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з дерева, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 100/150 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 100/150 мм має ряд переваг:

  • Висока якість - рукоятка виготовлена з високоякісного дерева, що забезпечує її міцність і довговічність.
  • Зручний хват - рукоятка має ергономічну форму, яка забезпечує зручний і безпечний хват.
  • Безпека - рукоятка має рифлену поверхню, яка запобігає вислизанню руки.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 100/150 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Написати відгук

   

Інформація про продукт