Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Довжина (l1)
Діаметр отвору (ØD)
Діаметр перехідника (D2)
71.4 - 92.4 грн Ціна
- грн
Рукоятка напилка, дерев`яна
Рукоятка напилка, дерев`яна - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Рукоятка напилка, дерев`яна

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару Рукоятка напилка, дерев`яна

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
07146157
Є в наявності
1 шт
102 грн
07146160
Є в наявності
1 шт
120 грн
07146161
Є в наявності
1 шт
132 грн

Рукоятка напилка, дерев'яна від Wurth: Гармонія Природної Краси та Професійної Надійності

Ця дерев'яна рукоятка від Wurth є інструментом, який надихає своєю природною привабливістю та надійністю. Розглянемо докладніше, що робить цю рукоятку такою особливою:

  • Природна якість дерева: Рукоятка виготовлена з добірного дерева, зберігаючи його природну красу. Кожен екземпляр має унікальний малюнок деревини і приємний для руки дотик. Це робить роботу з інструментом не лише ефективною, а й приємною.

  • Довговічність та надійність: Дерев'яна рукоятка чудово переносить навантаження і довго зберігає свої якості. Завдяки високій міцності вона залишається надійним інструментом для обробки різних матеріалів і довго служить своєму власнику.

  • Ергономічність та зручність: Її ергономічна форма дозволяє утримувати рукоятку з комфортом та контролювати інструмент. Це особливо важливо при роботі, де потрібна висока точність та майстерність.

  • Вибір розміру за завданням: Рукоятка доступна в трьох розмірах - 100 мм, 130 мм та 140 мм що надає можливість вибору залежно від конкретних потреб завдання. Ви зможете підібрати найкращий варіант для вашої роботи.

Дерев'яна рукоятка для напилка Wurth не тільки допомагає вам досягти високої продуктивності, але і надає вашій роботі особливий характер. Вона поєднує в собі естетику, надійність та зручність, що робить її ідеальним вибором для майстра, який цінує якість та стиль у своїй роботі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація