Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Інструмент для зняття затискачів - фото №1Інструмент для зняття затискачів - фото №2
Інструмент для зняття затискачів - фото №1
Інструмент для зняття затискачів - фото №2

Інструмент для зняття затискачів

Приспи. для зняття дужок, отверст. леза 16 мм
знімачі-кліпси-І-СКОБ-280MM

Номер товару 07143452
В наявності

Ціна:
672 грн/шт

Інструмент для зняття затискачів

Номер товару 07143452

672 грнБез ПДВ: 560 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для дбайливого зняття затискачів на внутрішньому оснащенні


Для акуратного зняття затискачів внутрішньої обробки

Написати відгук

   

Інформація про продукт