- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Шарнірно-губцевий інструмент
- Цанги з фіксатором
- Кліщі з фіксатором, для лист. метал.
- Кліщі з фіксатором ZEBRA
- Затискачі для листового металу WURTH 200 мм
Затискачі для листового металу WURTH 200 мм
Затискачі для листового металу WURTH 200 мм
Кліщі з фіксатором для листового металу ZEBRA
КЛЕЩИ-цангову-L200MM
ZEBRA
Опис:
Контргайка для фіксації виставленої ширини захвату
Високоякісне епоксидне покриття.
Довжина – 200 мм
Діапазон затиску – 0 – 45 мм
Ширина губок – 80 мм.