Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Шарнірно-губцевий інструмент
Цанги з фіксатором
Кліщі з фіксатором, для лист. метал.
Кліщі з фіксатором ZEBRA
Кліщі з фіксатором ZEBRA
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Затискачі для листового металу WURTH 200 мм
(арт. 07130912)
798.4
грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Кліщі з фіксатором ZEBRA
⭐ Кількість товарів у наявності
0
⭐ Найдешевший товар
-
⭐ Найдорожчий товар
-