Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213422

Номер товару 071213422
В наявності

Ціна:
161.6 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213422

161.6 грнБез ПДВ: 134.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - оптимальний інструмент для тих, хто вимагає від свого обладнання високої якості та універсальності.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 22 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними гайками та болтами завдяки високоякісному матеріалу та точній геометрії.
  2. Компактні Розміри: Довжина 38 мм забезпечує зручність в роботі в обмежених просторах та труднодоступних місцях.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат забезпечує міцний та надійний захват, готовий передати потужний обертовий момент.

Призначення: Ключ MULTI ZEBRA ідеально підходить для робіт в автомайстернях, гаражах або під час самостійного технічного обслуговування автомобіля. З його допомогою ви з легкістю впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність.

Оберіть ключ MULTI ZEBRA - ваш надійний помічник для виконання різних робіт, завдяки високій якості та універсальності.

Написати відгук

   

Інформація про продукт