Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штуцер WURTH 7,2 х6мм - фото №1Штуцер WURTH 7,2 х6мм - фото №2
Штуцер WURTH 7,2 х6мм - фото №1
Штуцер WURTH 7,2 х6мм - фото №2

Штуцер WURTH 7,2 х6мм

Швидкодіюча муфта, стиснене повітря
Штуцер WURTH 7,2 х6мм
-арт. 0699126

Номер товару 0699126
В наявності

Ціна:
330 грн/шт

Штуцер WURTH 7,2 х6мм

Номер товару 0699126

330 грнБез ПДВ: 275 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Номінальна ширина 7,2 = 40 мм ² зі шланговим підключенням; блокування в одному напрямку

Написати відгук

   

Інформація про продукт