Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE - фото №1

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE

Ріжучий диск по металу Red Line
TH1,6-BR22,23-D125MM
RED LINE

Номер товару 0669201251
Предзамовлення

Ціна:
32.4 грн/шт

Диск відрізний для сталі, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE

Номер товару 0669201251

32.4 грнБез ПДВ: 27 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності

  • Армовані круги зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413

Використовується для різання твердих матеріалів, труб, профілів і металевих листів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт