Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі

Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №1Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №2Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №3Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №4Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №5
Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №1
Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №2
Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №3
Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №4
Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі - фото №5

Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі

Відрізний диск для нержавіючої сталі, Speed ​​Plus
КРУГ-відрізні-A2-ST0,8X22,2XD125MM
ZEBRA

Номер товару 0664131248
В наявності

Ціна:
99.6 грн/шт

Круг відрізний Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавіючої сталі

Номер товару 0664131248

99.6 грнБез ПДВ: 83 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціально для тонкостінних труб і профілів, тонколистового металу, кузовних панелей і ін.

  • Висока ріжуча здатність (малий час різання) та довгий термін служби
  • Мала товщина круга дозволяє робити різання матеріалу акуратним, чистим, без перегріву і зміни властивостей поверхонь
  • Зручність в роботі з кутовими шліфувальними машинами
  • При роботі утворюється мала кількість відходів і пилу від різання
  • Низький рівень шуму і висока стійкість до зламу
  • Відмінно підходить для різання тонких труб, повітроводів, тонких листів, деталей кузова автомобілів
  • Не містить заліза, хлору і фосфору (≤0,1%)
  • Схвалено KWU клас II (наприклад, для використання при будівництві атомних електростанцій).
    KWU-організація з виробництва енергетичного обладнання

Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.



Примітка

  • Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C
  • Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні
  • Використовуйте тільки неушкоджені диски
  • Уникайте блокування / не нахиляйте диск під час різання - підвищений ризик його розколювання!
  • Не перевищуйте необхідного контактного тиску
  • Відрізні диски (прямої конструкції) слід завжди затискати металевим кільцем у напрямку до машини

Написати відгук

   

Інформація про продукт