Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №1Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №2
Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №1
Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №2

Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11

Тримач плашок DIN22568-PERFORMANCE-30X11MM
ZEBRA

Номер товару 0659800400
В наявності

Ціна:
487 грн/шт

Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø30X11

Номер товару 0659800400

487 грнБез ПДВ: 405.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок, виготовлений відповідно до DIN EN 22568, DIN EN 24231.

Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень

  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота.
    Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки

Інструкції
Різьбонарізна плашка встановлюється в паз тримача плашки на висоті середнього гвинта. Насамперед, середній гвинт фіксується викруткою. Потім два протилежні гвинти затягуються, щоб правильно затиснути різьбонарізну плашку. За ними слідують два гвинти, які остаточно закріплюють різьбонарізну плашку. Потім різьбонарізна плашка встановлюється вертикально на заготовку. Завдяки двом ручкам можна тепер збільшити зусилля для спрощення різання.
Різьбонарізні плашки "HSS Performance" та "HSCo Multi Performance" можна використовувати з обох боків завдяки двосторонньому розрізу.

При різанні необхідно використовувати достатню кількість мастила.
Після двох обертів розріз може бути порушено коротким поворотом назад

Написати відгук

   

Інформація про продукт