Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Подовжувач для мітчиків M14-М16 Wurth

Подовжувач для мітчиків M14-М16 Wurth - фото №1

Подовжувач для мітчиків M14-М16 Wurth

Подовжувач для мітчиків M14-М16 Wurth
ПОДОВЖУВАЧ-Д / Комірчики-DIN377-M14-16

Номер товару 06589
В наявності

Ціна:
649.6 грн/шт

Подовжувач для мітчиків M14-М16 Wurth

Номер товару 06589

649.6 грнБез ПДВ: 541.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Область застосування: 

  • Призначений для кріплення мітчиків та нарізування внутрішньої різьби у важкодоступних місцях;
  • Можливе застосування для ручних розгорток.

Технічні характеристики:

  • Січення квадрата хвостовика: 9 мм;
  • Загальна довжина: 135 мм;
  • Під мітчик: M14 - M16;
  • Матеріал: сталь.

Написати відгук

   

Інформація про продукт