Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth - фото №1

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth
ПОДОВЖУВАЧ-Д / Комірчики-DIN377-M12

Номер товару 06587
В наявності

Ціна:
460.8 грн/шт

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth

Номер товару 06587

460.8 грнБез ПДВ: 384 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Область застосування: 

  • Призначений для кріплення мітчиків та нарізування внутрішньої різьби у важкодоступних місцях;
  • Можливе застосування для ручних розгорток.

Технічні характеристики:

  • Січення квадрата хвостовика: 7 мм;
  • Загальна довжина: 125 мм;
  • Під мітчик: M12;
  • Матеріал: сталь.

Написати відгук

   

Інформація про продукт